カツデン(KATZDEN)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PR
オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。
街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途
駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに
質量(kg)
約3.5
ピッチ(mm)
600(hiタイプとの組み合わせの場合450)(推奨)
タイヤサイズ
20~28inch(推奨)
設置場所
床付
タイヤ幅(mm)
~55(推奨)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー(W)
シグナルレッド(SR)
シルバー(S)
トラフィックイエロー(TE)
パステルブルー(PB)
ピュアホワイト(PW)
ペールグリーン(PG)
半艶ブラック(T)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適合タイヤ幅(mm)
材質
色
収納可能質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82643978
DPR1-PW
110.4
100
1070
55
スチール
ピュアホワイト(PW)
3.5
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82644014
DPR1-SR
110.4
100
1070
55
スチール
シグナルレッド(SR)
3.5
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82644023
DPR1-TE
110.4
100
1070
55
スチール
トラフィックイエロー(TE)
3.5
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82644039
DPR1-PB
110.4
100
1070
55
スチール
パステルブルー(PB)
3.5
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82644048
DPR1-PG
110.4
100
1070
55
スチール
ペールグリーン(PG)
3.5
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82643987
DPR1-W
110.4
100
1070
55
スチール
アイボリー(W)
3.5
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82643996
DPR1-S
110.4
100
1070
55
スチール
シルバー(S)
3.5
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82644005
DPR1-T
110.4
100
1070
55
スチール
半艶ブラック(T)
3.5
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。