カツデン(KATZDEN)
ベースプレート
コンクリート以外の床面、アスファルト・インターロッキング・芝生などの上に置くだけのサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」専用ベースプレート。シンプルなデザインで簡易的に設置でき、移動も可能です。
用途
駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに
仕様
1台用
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
9.5
質量(kg/m)
14
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カツデンアーキテック製品以外への使用はご遠慮下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適合タイヤ幅(mm)
材質
色
収納可能質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82644215
PBAW001-1台用
600
400
-
-
メッキ鋼板 t4.5、裏面ゴムシート CRゴム t5.0
ステンレス素地色
8.5
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません