カツデン(KATZDEN)
設置フレーム(床付けタイプ)
サイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」Butterfly・Bear・Elephant・Bird専用の設置フレーム。壁がない時にでも設置できます。
用途
駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに
仕様
1台用
長さ(mm)
60
質量(kg)
1.7
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カツデンアーキテック製品以外への使用はご遠慮下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82644224
-
400
高耐食性メッキ鋼管 □60×60 t2.3 □40×30 t2.3、高耐食性メッキ鋼板 t4.5(床付タイプ)
半艶ブラック
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません