曜日別特売

ペダル Seahorse Black シーホース

ペダル Seahorse Black シーホース - 三ヶ島製作所ペダル Seahorse Black シーホース - 三ヶ島製作所ペダル Seahorse Black シーホース - 三ヶ島製作所

幅72×長さ92mmの広い踏面
側面には、ペダルストラップを通せる4.3×25mmのストラップホール
前後に圧入式のリフレクター(サイズ縦10.5mm×横56mm)
「Seahorse(タツノオトシゴ)」のような滑らかな曲線を意識しながら、美しさにこだわってペダルボディをデザイン。そのイメージのまま、Seahorseという商品名を採用しました。
特徴は、軸中心から前方に5mmほどオフセットした形状です。ステップ前部に母指球がほどよく収まり、ペダルを踏んだときの一体感を得ることができます。
アルミ合金の本体と一体成型されたピンが、ソールにほどよく食い付きます。とくにスニーカーとの相性がよく、快適なペダリング性能を演出します。

質量(g)340 (ペア)寸法(mm)踏面:幅72×長さ92、ストラップホール:4.3×25寸法(縦×横)(mm)リフレクター:10.5×56ブラック材質(本体)アルミ合金内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82661584-
4,840
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする