曜日別特売

傘立て300

傘立て300 - Y2K傘立て300 - Y2K傘立て300 - Y2K傘立て300 - Y2K傘立て300 - Y2K傘立て300 - Y2K傘立て300 - Y2K傘立て300 - Y2K
(2件のレビュー)

おしゃれな木目調デザインの当店人気商品です。
店舗やオフィス、飲食店や、病院、クリニック、色々な場所にマッチする傘立てです。
しっかりとした造りで沢山の傘を収納できます。
待合室などにぴったりの12本収納本体カラーはグレーとブラック
おしゃれなナチュラル、ダークブラウンの木目調デザイン
鉄製で長く使える頑丈設計

収納数12材質本体:スチール転写(粉体塗装仕上げ)、アジャスター:ABS樹脂奥行(mm)250質量(kg)4組立方法完成品高さ(mm)620幅(mm)310内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82645353US-0325-BKNAナチュラルブラック
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82645369US-0325-BKDBダークブラウンブラック
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82645378US-0325-GYNAナチュラルグレー
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82645387US-0325-GYDBダークブラウングレー
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-14
用途: 会社用傘立て

以前、靴箱を買いました。
隣において使用しております。
色が同じで統一感ばっちりです。

対象商品 : 82645353
2022-09-01
用途: 来客用

見た目もすっきりしているため、
来客用の傘立てに購入しました。
木目調の事務所のため、雰囲気もいい感じになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする