Asmix(アスカ)
ハンドル付きシュレッダー
取っ手がついてゴミ捨てらくらく小型シュレッダー。
2Lペットボトルとほぼ同じ高さでデスク下や部屋の隅にも最適。
用途
オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断
最大投入幅
A4
ダストボックス容量(L)
約11(A4コピー用紙120枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
5枚
最大細断枚数
5枚
細断寸法(mm)
4×38
定格使用時間(分)
2
消費電力(W)
200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×190×310
質量(kg)
約3.1
保証期間
1年(メーカー)
色
ブラック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×190×310
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82659177
S37
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください