Asmix(アスカ)
ハンドシュレッダー
用紙を入れやすいヘッドガイド付き。
用途
オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断
細断形状
ストレート
最大投入幅
A4
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
A4縦二つ折り1枚
最大細断枚数
A4縦二つ折り1枚
細断寸法(mm)
幅3.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ダストボックス容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82659229
HS60W
約1.3(A4コピー用紙10枚)
175×106×165
約410
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
82659238
HS70GR
約1.5(A4コピー用紙10枚)
169×100×147
約420
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください