ACE(エース)
キーボックス
キーハンガーは固定されています。
扉はマグネットでピッタリ閉じます。
シリンダーの鍵違い数は150通りです。
シリンダー錠の鍵は2本付いています。
色
ブラック
材質
スチール
仕上
アクリル焼付塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82659475
KD-10BK
53
200
280
1.1
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82659484
KD-15BK
53
200
400
1.5
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82659493
KD-20BK
71
200
280
1.3
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82659509
KD-30BK
53
350
400
3
¥
19,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください