CUSTOR(クストー)
ラバー付きオイルフィルターレンチ
下向き・横向き一のオイルフィルターの取り外し作業でオイルたれを減少し、床面や工具・作業着の汚れを防止!
対応オイルフィルター外形:64.5mm 14角
寸法sq.(mm)
0.375
内径(Φmm)
64.5
仕様
【内径角数】14
形状
14角
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82663937
SD-1262H
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください