かもんポスト Coco(ココ)

かもんポスト Coco(ココ) - 美濃クラフトかもんポスト Coco(ココ) - 美濃クラフトかもんポスト Coco(ココ) - 美濃クラフトかもんポスト Coco(ココ) - 美濃クラフトかもんポスト Coco(ココ) - 美濃クラフトかもんポスト Coco(ココ) - 美濃クラフトかもんポスト Coco(ココ) - 美濃クラフトかもんポスト Coco(ココ) - 美濃クラフト

ちょこっと帽子を被ったような可愛らしいポストです。

用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに材質本体:高耐食溶融めっき鋼板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:402×429.5×151投入口寸法(幅W×高さH)(mm)367×38質量(kg)4.8内容量1台
注意
※大型配達物350×260×30(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82666965COC-CGNココグリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82666974COC-CBRココブラウン
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82666983COC-CGYココグレー
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする