美濃クラフト
かもんポスト UPA(ウーパ)
特徴的なU字型とデザイン・リベットが遊び心を魅了します。
用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質
本体:高耐食溶融めっき鋼板、取出口取手:亜鉛合金
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
開時:370×558×478
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
280×40
質量(kg)
6.5
内容量
1台
注意
※大型配達物350×260×30(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
色
選択してください
アッシュグレー
オリーブグリーン
ガーデングリーン
ゴールドオレンジ
サンイエロー
シティブルー
パステルクリーム
ブラック
メタリックNブラウン
メタリックシルバー
レッド
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82667008
UPA-SY
サンイエロー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667017
UPA-OG
オリーブグリーン
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667026
UPA-PC
パステルクリーム
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667035
UPA-AG
アッシュグレー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667044
UPA-RE
レッド
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667053
UPA-GO
ゴールドオレンジ
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667069
UPA-GG
ガーデングリーン
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667078
UPA-CB
シティブルー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667087
UPA-MB
メタリックNブラウン
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667096
UPA-MS
メタリックシルバー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667105
UPA-BK
ブラック
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。