かもんポスト LEAP(リープ)

かもんポスト LEAP(リープ) - 美濃クラフトかもんポスト LEAP(リープ) - 美濃クラフトかもんポスト LEAP(リープ) - 美濃クラフトかもんポスト LEAP(リープ) - 美濃クラフトかもんポスト LEAP(リープ) - 美濃クラフトかもんポスト LEAP(リープ) - 美濃クラフトかもんポスト LEAP(リープ) - 美濃クラフトかもんポスト LEAP(リープ) - 美濃クラフト

握る取手に心が躍るシンプルなデザインです。

用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取出口取手:亜鉛合金寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:335×485×451投入口寸法(幅W×高さH)(mm)272×37質量(kg)5.5内容量1台
注意
※大型配達物350×260×30(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82667123LEP-SYサンイエロー
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667139LEP-OGオリーブグリーン
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667148LEP-PCパステルクリーム
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667157LEP-AGアッシュグレー
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667166LEP-REレッド
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667175LEP-GOゴールドオレンジ
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667184LEP-GGガーデングリーン
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667193LEP-CBシティブルー
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667209LEP-MBメタリックNブラウン
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667218LEP-MSメタリックシルバー
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667227LEP-BKブラック
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする