美濃クラフト
かもんポスト Deturn(デターン)オプションスタンド
デターン専用のオプションスタンドです。
用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質
アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×1170×50
質量(kg)
3
色
シルバー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82667358
DTN-ST
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません