美濃クラフト
かもんポスト Rowel(ロウェル)左開き
取手がとっても便利なポストです。
用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質
本体:高耐食溶融めっき鋼板、取手:アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
開時:390×550×465
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
330×40
質量(kg)
6.7
内容量
1台
注意
※大型配達物350×260×35(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82667489
RWL-L-SY
サンイエロー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667498
RWL-L-OG
オリーブグリーン
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667507
RWL-L-PC
パステルクリーム
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667516
RWL-L-AG
アッシュグレー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667525
RWL-L-RE
レッド
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667534
RWL-L-GO
ゴールドオレンジ
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667543
RWL-L-GG
ガーデングリーン
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667559
RWL-L-CB
シティブルー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667568
RWL-L-MB
メタリックNブラウン
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667577
RWL-L-MS
メタリックシルバー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667586
RWL-L-BK
ブラック
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。