かもんポスト Rowel(ロウェル)右開き

かもんポスト Rowel(ロウェル)右開き - 美濃クラフトかもんポスト Rowel(ロウェル)右開き - 美濃クラフトかもんポスト Rowel(ロウェル)右開き - 美濃クラフトかもんポスト Rowel(ロウェル)右開き - 美濃クラフトかもんポスト Rowel(ロウェル)右開き - 美濃クラフトかもんポスト Rowel(ロウェル)右開き - 美濃クラフトかもんポスト Rowel(ロウェル)右開き - 美濃クラフトかもんポスト Rowel(ロウェル)右開き - 美濃クラフト

取手がとっても便利なポストです。

用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取手:アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:390×550×465投入口寸法(幅W×高さH)(mm)330×40質量(kg)6.7内容量1台
注意
※大型配達物350×260×35(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82667595RWL-R-OGオリーブグリーン
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667604RWL-R-PCパステルクリーム
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667613RWL-R-AGアッシュグレー
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667629RWL-R-REレッド
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667638RWL-R-GOゴールドオレンジ
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667647RWL-R-GGガーデングリーン
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667656RWL-R-CBシティブルー
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667665RWL-R-MBメタリックNブラウン
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667674RWL-R-MSメタリックシルバー
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667683RWL-R-BKブラック
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする