曜日別特売

かもんポスト PAST(パスト)左開き

かもんポスト PAST(パスト)左開き - 美濃クラフトかもんポスト PAST(パスト)左開き - 美濃クラフトかもんポスト PAST(パスト)左開き - 美濃クラフトかもんポスト PAST(パスト)左開き - 美濃クラフトかもんポスト PAST(パスト)左開き - 美濃クラフトかもんポスト PAST(パスト)左開き - 美濃クラフトかもんポスト PAST(パスト)左開き - 美濃クラフトかもんポスト PAST(パスト)左開き - 美濃クラフト

取手がとってもお洒落なポストです。

用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに材質本体:高耐食溶融めっき鋼板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:322×570×425投入口寸法(幅W×高さH)(mm)270×40質量(kg)6.5内容量1台
注意
※大型配達物350×260×35(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82667708PST-L-SYサンイエロー
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667717PST-L-OGオリーブグリーン
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667726PST-L-PCパステルクリーム
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667735PST-L-AGアッシュグレー
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667744PST-L-REレッド
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667753PST-L-GOゴールドオレンジ
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667769PST-L-GGガーデングリーン
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667778PST-L-CBシティブルー
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667787PST-L-MBメタリックNブラウン
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667796PST-L-MSメタリックシルバー
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82667805PST-L-BKブラック
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする