かもんポスト PAX(パックス)左開き

かもんポスト PAX(パックス)左開き - 美濃クラフトかもんポスト PAX(パックス)左開き - 美濃クラフトかもんポスト PAX(パックス)左開き - 美濃クラフトかもんポスト PAX(パックス)左開き - 美濃クラフトかもんポスト PAX(パックス)左開き - 美濃クラフトかもんポスト PAX(パックス)左開き - 美濃クラフトかもんポスト PAX(パックス)左開き - 美濃クラフトかもんポスト PAX(パックス)左開き - 美濃クラフト

ディッパー・チャバにピッタリなすっきり細いシンプルポストです。

用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、投函口:ステンレス、取出口取手:亜鉛合金、取付金具:ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:103×400×462投入口寸法(幅W×高さH)(mm)40×360質量(kg)5.6内容量1台
注意
※大型配達物350×260×30(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82668058PAX-L-SYサンイエロー
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668067PAX-L-OGオリーブグリーン
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668076PAX-L-PCパステルクリーム
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668085PAX-L-AGアッシュグレー
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668094PAX-L-REレッド
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668103PAX-L-GOゴールドオレンジ
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668119PAX-L-GGガーデングリーン
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668128PAX-L-CBシティブルー
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668137PAX-L-MBメタリックNブラウン
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668146PAX-L-MSメタリックシルバー
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668155PAX-L-BKブラック
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする