美濃クラフト
かもんポスト PAX(パックス)右開き
ディッパー・チャバにピッタリなすっきり細いシンプルポストです。
用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質
本体:高耐食溶融めっき鋼板、投函口:ステンレス、取出口取手:亜鉛合金、取付金具:ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
開時:103×400×462
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
40×360
質量(kg)
5.6
内容量
1台
注意
※大型配達物350×260×30(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
色
選択してください
アッシュグレー
オリーブグリーン
ガーデングリーン
ゴールドオレンジ
サンイエロー
シティブルー
パステルクリーム
ブラック
メタリックNブラウン
メタリックシルバー
レッド
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82668164
PAX-R-SY
サンイエロー
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668173
PAX-R-OG
オリーブグリーン
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668189
PAX-R-PC
パステルクリーム
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668198
PAX-R-AG
アッシュグレー
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668207
PAX-R-RE
レッド
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668216
PAX-R-GO
ゴールドオレンジ
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668225
PAX-R-GG
ガーデングリーン
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668234
PAX-R-CB
シティブルー
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668243
PAX-R-MB
メタリックNブラウン
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668259
PAX-R-MS
メタリックシルバー
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668268
PAX-R-BK
ブラック
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。