かもんポスト Memoria Post(メモリアポスト)

かもんポスト Memoria Post(メモリアポスト) - 美濃クラフトかもんポスト Memoria Post(メモリアポスト) - 美濃クラフトかもんポスト Memoria Post(メモリアポスト) - 美濃クラフトかもんポスト Memoria Post(メモリアポスト) - 美濃クラフトかもんポスト Memoria Post(メモリアポスト) - 美濃クラフトかもんポスト Memoria Post(メモリアポスト) - 美濃クラフトかもんポスト Memoria Post(メモリアポスト) - 美濃クラフトかもんポスト Memoria Post(メモリアポスト) - 美濃クラフト

機能と斬新さを両立したユニバーサルデザインです。

用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに材質本体:高耐食溶融めっき鋼板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:140×1430×485投入口寸法(幅W×高さH)(mm)40×305質量(kg)5内容量1台
注意
※大型配達物350×260×35(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82668277MPO-SYサンイエロー
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668286MPO-OGオリーブグリーン
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668295MPO-PCパステルクリーム
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668304MPO-AGアッシュグレー
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668313MPO-REレッド
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668329MPO-GOゴールドオレンジ
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668338MPO-GGガーデングリーン
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668347MPO-CBシティブルー
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668356MPO-MBメタリックNブラウン
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668365MPO-MSメタリックシルバー
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668374MPO-BKブラック
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする