美濃クラフト
BAKU(バク)
バク~っと開いて食べてるみたい!郵便物が大好物なポストです。
用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質
本体:高耐食溶融めっき鋼板、ポール:ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
開時:333×1280(1580)×284
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
270×40
質量(kg)
8
内容量
1台
注意
※大型配達物350×260×35(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
色
選択してください
アッシュグレー
オリーブグリーン
ガーデングリーン
ゴールドオレンジ
サンイエロー
シティブルー
パステルクリーム
ブラック
メタリックNブラウン
メタリックシルバー
レッド
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82668383
BAK-SY
サンイエロー
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668399
BAK-OG
オリーブグリーン
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668408
BAK-PC
パステルクリーム
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668417
BAK-AG
アッシュグレー
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668426
BAK-RE
レッド
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668435
BAK-GO
ゴールドオレンジ
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668444
BAK-GG
ガーデングリーン
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668453
BAK-CB
シティブルー
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668469
BAK-MB
メタリックNブラウン
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668478
BAK-MS
メタリックシルバー
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82668487
BAK-BK
ブラック
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。