美濃クラフト
かもんポスト DEPO ポスト+宅配BOX100 右開き
ポストと宅配BOXが組み合わせられるニュータイプです。
用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質
本体:高耐食溶融めっき鋼板
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
開時:412×1283(1583)×874
質量(kg)
約48
内容量
1台
注意
※南京錠付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82668523
DP-101-R-DPE
レッド
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82668539
DP-101-R-DGY
グレー
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82668548
DP-101-R-DGR
グリーン
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。