美濃クラフト
Rowel(ロウェル)右開き
取手がとっても便利なポストです。
用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質
本体:高耐食溶融めっき鋼板、取手:アルミ
色
サンイエロー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
開時:390×550×465
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
330×40
質量(kg)
6.7
内容量
1台
注意
※大型配達物350×260×35(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82668819
RWL-R-SY
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません