曜日別特売

ブレンディーボトルコーヒー低糖950ml

ブレンディーボトルコーヒー低糖950ml - サントリー
(1件のレビュー)

いつでもどこでもくつろげるおいしさでやさしい気持ちにさせてくれるボトルコーヒー「豊かなコクと香り、ほどよい苦味とまろやかな後味の低糖タイプ」

容量(mL)950シリーズブレンディ原材料砂糖(国内製造)、コーヒー/香料、甘味料(アセスルファムK)カロリー(kcal)16/100mL内容量1ケース(950mL×12本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82681787-
4,020
3,198
3,454(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 自宅
サービス業

ぎゅうにゅうを入れて 飲みますが 低糖 微糖  どちらが糖分は少ないのか
あますすぎます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする