ドアストッパー 多機能型 (硬質ゴムタイプ)

ドアストッパー 多機能型 (硬質ゴムタイプ) - TOWA[清掃用品、安全保護具]ドアストッパー 多機能型 (硬質ゴムタイプ) - TOWA[清掃用品、安全保護具]ドアストッパー 多機能型 (硬質ゴムタイプ) - TOWA[清掃用品、安全保護具]ドアストッパー 多機能型 (硬質ゴムタイプ) - TOWA[清掃用品、安全保護具]ドアストッパー 多機能型 (硬質ゴムタイプ) - TOWA[清掃用品、安全保護具]

頑丈でコンパクトな多機能ドアストッパーです。
様々な形状のドアでもしっかり支えることができます。
1上枠と扉の間に挟んで使用可能
2蝶番に挟んで、内側からの使用可能
3扉と床の隙間に差し込んで使用可能
滑りやすい床やカーペットなど状況に合わせて使用して頂けます。
また軽量でコンパクトな為、現場などへ持ち運びにも便利です。

材質ポリカーボネート樹脂・硬質ゴム寸法(mm)60×80×55質量(g)約74タイプ差し込みタイプ内容量1個
注意
※一部のドアには使用できない場合がございます。
※火気の傍では使用しないでください。引火する恐れがございます。
※過度な負荷がかかると、商品が破損する可能性がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82682697TUDS007イエロー
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82682706TUDS008ブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする