防水型レーザー付デジタル傾斜計

防水型レーザー付デジタル傾斜計 - STS

液晶バックライト付防水型モデル
回転する液晶表示
レーザーポイント照射可能
マグネットV字溝
32mmのレーザー高
比較表示モード
防塵・防水IP54相当
反転する液晶表示
整準プレート使用可能(オプション)

セット内容本体・専用収納ケース・単4乾電池×3本寸法(mm)305×59×32質量(g)650(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと)電源単4乾電池×3本最小表示0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第1位まで表示)精度レーザー照射:±2mm/5m(ポイントレーザー照射時)表示液晶表示(°、%切替可能)バックライト付・180度回転可能 ブザー音(追い込み式、OFF可能)連続使用時間(時間)レーザーON時:約45、レーザーOFF時:約130光源635nm 赤色半導体レーザー防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ有(最後に操作後約20分)光出力1mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°表示モード(角度表示)通常モード、比較モード切替可能使用範囲(m)レーザー:約30(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です、約10(屋外使用時)※炎天下では低下しますアズワン品番64-8487-57ビーム径(Φmm)レーザービーム:5m照射位置で約3(室内照度200~300LX時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82685253DL300LV
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする