セット内容本体・専用収納ケース・単4乾電池×3本
寸法(mm)305×59×32
質量(g)650(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10〜+45(結露なきこと)
電源単4乾電池×3本
最小表示0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第1位まで表示)
精度レーザー照射:±2mm/5m(ポイントレーザー照射時)
表示液晶表示(°、%切替可能)バックライト付・180度回転可能 ブザー音(追い込み式、OFF可能)
連続使用時間(時間)レーザーON時:約45、レーザーOFF時:約130
光源635nm 赤色半導体レーザー
防塵防水性能IP54相当
オートパワーオフ有(最後に操作後約20分)
光出力1mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)
検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°
表示モード(角度表示)通常モード、比較モード切替可能
使用範囲(m)レーザー:約30(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です、約10(屋外使用時)※炎天下では低下します
アズワン品番64-8487-57
ビーム径(Φmm)レーザービーム:5m照射位置で約3(室内照度200〜300LX時)