PROMOTE(プロモート)
切断砥石10枚組
両面補強で耐久性抜群!
用途
丸棒・アングル等一般鋼材の切断に
穴径(Φmm)
15
主要切断材料
一般鋼材
入数(枚)
10
厚さ(mm)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
外径(Φmm)
100
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82695279
7166-10
100
15
2
4300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください