PROMOTE(プロモート)
セフティグラス(クリア)
顔にぴったり密着しずれにくい形状です。スポーティーなデザインです。
傷つきにくく、くもり止めレンズ仕様の為ストレスフリーで作業頂けます。
テンプルを4段階に伸ばせるので頭部の形状に合わせ調節可能です。
用途
グラインダー作業、研磨・研削作業等で使用する保護メガネ
形状
一眼型
レンズ色
クリア
機能
防曇、防傷
材質(レンズ)
ポリカーボネイト製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82695936
PSG-01C
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください