曜日別特売

スマートバッグ D

スマートバッグ D - PROMOTE(プロモート)

小さめサイズたっぷり収納!ボールペンやカードが入るポケット付き作業スペースに合わせて腰の後ろや横、手前にノンストレスで直せます。
マジックテープ付き。インナーバッグとしても使用頂けます。

用途旅行や釣り、アウトドア、外作業に最適付属品カラビナ1個ポケット外ポケット1つ(マジックテープ付き)寸法(幅W×高さH)(cm)4.5×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82695997SB-D
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする