曜日別特売

DH-HD14EB50BK HDMIケーブル DH-HD14EBBKシリーズ ブラック [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

DH-HD14EB50BK HDMIケーブル DH-HD14EBBKシリーズ ブラック [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] - エレコム

1本のケーブルで映像信号を音声信号を伝送できる、HDMI規格認証済み高品位なHDMIケーブルです。1本のケーブルで非圧縮デジタルハイビジョンの映像信号、マルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送に加え、イーサネット接続も可能なHEC機能に対応しています。シェル部分の断面は18×8.5mm、長さは18.5mmとコンパクトサイズを実現しています。狭い場所でも抜き差ししやすく、干渉しにくい構造です。シェル部分を台形にデザインしたことで、触るだけでコネクタの向きを識別可能です。従来品よりも最大約22%細型化したスリムケーブルで、取り回しや配線がしやすく邪魔になりません。3DフルHD(1080p×2画面)を超える、4K2K(4096×2160px/30fps)の映像も伝送可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。10.2Gbpsの高速伝送が可能な「HIGH SPEED」モデルです。デジタル音声をテレビなどからAVアンプなどへ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。コネクタ部分へのノイズの侵入を防ぐ金属シェルコネクタを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用 しています。

ブラックタイプスタンダード規格High Speed with Ethernetケーブル長(m)5コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等vプラグ金メッキシールド線材部:3重シールド コネクタ部:金属シェルシールドケーブル径(Φmm)6.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K×2K(30p)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82709769DHHD14EB50BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする