地デジ放送の電波を強くします
スイッチ1つで利得3段階切替可能!!
増幅可能な放送
地上デジタル(UHF)
LED点灯確認用窓付
動作確認のためのLED 点灯状態が、機器本体外部から確認出来るようになりました。
新型取付金具採用
マスト取付金具を外すことなく、壁面に取り付け可能。また、従来の垂直マストに加え、水平マストにも取り付けられるようになりました。
エラストマ製防水キャップを採用
気温が低くても硬くならず作業性が向上します。接栓付きケーブルも挿入可能です。
新型付属電源
従来のNPS100より電流容量をアップしています。(100mA→150mA)