新世代のマランツデザイン
伝統的なデザインエレメントを受け継ぎながら、現代的な解釈により生み出された新しいハウジング
HDAM-SA3、DCサーボ搭載電流帰還型プリアンプ
JFET入力とDCサーボを用いてカップリングコンデンサーを排除し、音楽信号の純度を向上
大容量で高品位なプリアンプ専用電源回路
完全独立のプリアンプ専用電源回路によりパワーアンプに影響されない安定動作を実現
定格出力200W(4Ω)Hypexスイッチング・パワーアンプ・モジュール「NC500」
大出力と圧倒的なスピーカー駆動力を兼ね備える新世代のスイッチング・パワーアンプ
リニアコントロール・ボリューム
最高グレードのデバイスを採用した高精度かつS/Nに優れる電子制御ボリュームコントロール回路
MarantzMusicalPremiumPhonoEQ
3段階のMCカートリッジ用インピーダンス切り替え機能を搭載した無帰還型フォノイコライザー
昔のマランツの名機をオマージュした、懐古調デザイン。前作までのボタンが小さく鎧のような形から、50年代のアンサンブルステレオを思わせる大きなツマミのデコラティブデザインになった。
音調もそれにハーモニーしたヒューマンで暖かなアナログトーンを得た。従来の高解像度、鮮鋭感を打ち出す路線から、音楽そのものの本質を深く耕す方向に変わったのである。これまでの「情報量指向」の直裁的なマランツサウンドとは異なり、雰囲気感が素敵な、情緒的な音だ。クラシカルなパネルデザインと歩調をあわせたサウンドトーンといえよう。コンビを成すSACDプレーヤー「MODEL30」と共に、マランツの新しい顔になった。