曜日別特売

フルワイヤレスイヤホン SWEET MACARON ブラック LW-0001 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]

フルワイヤレスイヤホン SWEET MACARON ブラック   LW-0001 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] - LEDWOOD(レッドウッド)

LEDWOOD(レッドウッド)は、2016年フランスで設立。
製品開発コンセプトは、フランスカンパニーらしく、よりキュートにシンプルでお洒落なデザイン。
フランス国内で「安価なのにオシャレで使いやすいトゥルーワイヤレスイヤホン」のコンセプトが市場でヒットし、LEDWOODブランドイメージを確立。
2019年にはフランス国内でAppleの次に販売台数を記録し、第2位の知名度を誇るイヤフォン・ブランドに成長。
満を辞して2020年秋冬より日本上陸。
価格訴求+豊かなフレンチデザイン+シンプルな使い易さを、多くのユーザーへお届けします。
モデル名の如く、充電ケースはマカロンのようなシェイプとサイズが印象的で、フレンチポップなスイーツの一つをモチーフとしたデザインが特徴の完全ワイヤレスイヤフォン。
小型・軽量で、簡単操作のタッチセンサー式。
Bluetooth5.0、USB TYPE-C充電とワイヤレス充電も対応。
ケースは触り心地の良いラバー素材を採用。
SWEET MACARONは、フレンチポップデザインのカラーバリエーション、ブラック、ホワイト、ピンク、ブルーの4色をご用意しています。

仕様ドライバーマグネット:ネオジウム付属品本製品、USB―Cケーブルx1本、イヤーチップS/M/L計3ペア、マニュアル型式ダイナミック寸法(mm)イヤホン:21× 14× 20 /ケース:40× 34 × 40ブラック質量(g)イヤピース 4(各イヤピース)/ ケース 38機能ボリューム調整機能、USB Type-C充電ケーブル/ ワイヤレス充電対応、タッチセンサーボタン:着信応答・通話、再生停止、曲送り曲戻し、Siri & Google assistant機能周波数特性20Hz~20000Hz充電時間(分)ケース:90連続再生時間最大約4~5(充電回数3回)バッテリー容量(mAh)(充電ケース)イヤホン:55 ケース:300インピーダンス(Ω)30通話方式ステレオ通話可能Bluetoothv5.0 (電波距離:約15m)ドライバーユニット(Φmm)6音圧感度(dB)107連続待受時間約7時間対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82717128LW0001
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする