曜日別特売

フルワイヤレスイヤホン SORBET ブルー LW-0013 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]

フルワイヤレスイヤホン SORBET ブルー   LW-0013 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] - LEDWOOD(レッドウッド)

LEDWOOD(レッドウッド)は、2016年フランスで設立。
製品開発コンセプトは、フランスカンパニーらしく、よりキュートにシンプルでお洒落なデザイン。
フランス国内で「安価なのにオシャレで使いやすいトゥルーワイヤレスイヤホン」のコンセプトが市場でヒットし、LEDWOODブランドイメージを確立。
2019年にはフランス国内でAppleの次に販売台数を記録し、第2位の知名度を誇るイヤフォン・ブランドに成長。
満を辞して2020年秋冬より日本上陸。
価格訴求+豊かなフレンチデザイン+シンプルな使い易さを、多くのユーザーへお届けします。
英語ではシャーベットの意味を持つSORBETは、フレンチポップなスイーツの一つをモチーフとしたスティック形状の完全ワイヤレスイヤフォン。
安定した接続性、小型・軽量、簡単操作のタッチセンサー式。
ケースは触り心地の良いラバー素材を採用。
SORBETは、フレンチポップデザインのカラーバリエーションを4色ご用意しています。

仕様ドライバーマグネット:ネオジウム付属品本製品、USB―Cケーブルx1本、マニュアル型式ダイナミック寸法(mm)41×18×16 /ケース 52×52×21ブルー質量(g)イヤピース:3.5(各イヤピース)/ ケース:42機能ボリューム調整機能、USB Type-C充電ケーブル、タッチセンサーボタン 着信応答・通話、再生停止、曲送り曲戻しSiri & Google assistant機能周波数特性150Hz~18000Hz充電時間(分)イヤホン:70、ケース:60連続再生時間最大約3(充電回数3回)バッテリー容量(mAh)(充電ケース)イヤホン:30/ ケース:300インピーダンス(Ω)30通話方式ステレオ通話可能BluetoothVer5.0(電波距離:約10m)ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)90連続待受時間約7時間対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82717164LW0013
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする