iPowerliteのテクノロジー
振と放熱性能を兼ね備えた航空機グレード6063アルミニウム筐体の中には、まさに革新的な技術が詰め込まれています。
複数の動作モードを持つ制御ICにより、高効率化、待機電力の省電力化を実現
スイッチング周波数を変動させることで、放射ノイズを大幅に低減
iPowerliteのために開発された低リーク電流トランス
大容量パワーMOSFET
高周波特性に優れた内部基板素材
Eliteデザインとスペック
Powerliteの特徴
超ローノイズ:ノイズフロア1μV(0.000001V)以下
iFi独自の最新ノイズ除去技術、ActiveoiseancellationIを搭載
選別を行ったパーツによる画期的な回路設計によりノイズフロアを最小化
航空機グレード6063アルミニウムを用いた筐体で制振と放熱性能を両立
フラッグシップ級の電源供給
般的なSMPS(スイッチング電源)は非常にノイズが大きいです。
とんどのオーディオ機器用アップグレードリニア電源の方が優れていますが、それでも整流周波数とその倍音、つまり50Hz、100Hz、150Hz(50Hz地域)、60Hz、120Hz、180Hz(60Hz地域)などに大きなノイズが発生します。
Powerliteはスムーズで静かな(ローノイズな)電源を供給するように設計されています。
トリーマー/DAC/アンプなどに、バッテリーのようにクリーンで静かな電源を、しかも充電などといった面倒な手間なしに供給できます。
技術仕様:ActiveoiseancellationI
事技術を基本にしたiFiの改良型「ActiveoiseancellationI(アクティブ・ノイズ・キャンセレーションII)」は、入ってくるノイズをすべてアクティブにキャンセルします。
クティブ・ノイズ・キャンセリング・ヘッドフォンと同じ方法でノイズをキャンセルします。
ってくる電気ノイズとまったく同じ信号を、正反対の位相で発生させ、これによってアクティブにノイズをキャンセルするのです。
れは低域と中域のノイズを除去するのにきわめて大きな効果を発揮し、一方パッシブ・インシュレーティング・フィルターは高域の干渉を処理します。
の組み合わせは、パッシブ・フィルターにのみ依存する機器よりも、ノイズを低減するのにより大きな効果を発揮します。
ctiveoiseancellationI(アクティブ・ノイズ・キャンセレーションII)は、約-40dB以上(100倍以上)ノイズを低減する効果があります。
技術仕様:5V/12V/15V/24VC電源機器対応
Powerliteはクリーンで、一般的なオーディオファイルグレードの電源よりも優れています。
DCプラグ形状:2.1mm/5.5mmセンタープラス
属品:センターマイナスDC入力に接続するための極性変換プラグ、EIAJ4変換プラグ、microSB-B変換ケーブル、[iPowerliteVのみ=USBypeーC]
付属品:センターマイナスDC入力に接続するための極性変換プラグ、EIAJ4変換プラグ、microSB-B変換ケーブル、[iPowerliteVのみ=USBypeーC]


