曜日別特売

オーディオラック ハミレックス

オーディオラック ハミレックス - HAMILeX(ハミレックス)オーディオラック ハミレックス - HAMILeX(ハミレックス)オーディオラック ハミレックス - HAMILeX(ハミレックス)オーディオラック ハミレックス - HAMILeX(ハミレックス)
耐荷重(kg)底板:80天板耐荷重(kg)40棚板耐荷重(kg)30内容量1個
関連資料:(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82720585B2514棚板3枚594×580×1007100
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82720594B2515棚板4枚594×580×1207150
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする