インターコネクトケーブル AT-IC700X

インターコネクトケーブル   AT-IC700X - audio-technicaインターコネクトケーブル   AT-IC700X - audio-technica

”清流”された音で、Hi-Fiの高みへ。すべては、理想的なオーディオ体験のために。
6N-OFC+PCUHD+HYPEROFCのトリプルハイブリッド導体
音の輪郭と高域の伸びを細やかに表現する6N-OFC(99.99997%純度の無酸素銅)。力感のある低域表現と広大な音場を実現するPCUHD(高純度無酸素銅線)これらに純度99.99%(4N)、酸素含有量10ppm以下の無酸素銅線HYPER OFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)を加え、これまで味わったことのないオーディオ空間を体験できます。
HeatRelieve処理により、ケーブル内部の残留応力を除去
導体や製品外観にダメージを与えることなく、絶縁体やPVCシースなど、樹脂に残る残留応力だけを効果的に取り除く高温熱処理。音質傾向はそのままに、情報量などの基本性能を一段上のレベルへ昇華。つぶれていた音が分離して、一音一音ほぐれることで開放的な音場が広がります。
電気的・機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体
比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。
内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現
ゴムのような弾力性を持ち、外部からの不要振動を熱エネルギーに変換。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。
シールド片側接地
グランドノイズループの影響を軽減します。
銅テープ+編組シールドの強力2重シールド
外来ノイズを遮断し、S/N比を向上します。
ノイトリック社製XLRプラグ
世界水準の信頼性で定評のあるXLRコネクターを採用しています。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82722755ATIC700X2.02
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
82722746ATIC700X1.31.3
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする