設定情報
販売価格(税別)¥119~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
伊藤忠建材

【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ9.5ミリ

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ9.5ミリ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。
室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。
ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。
ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。
台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。

注文コード82726343 用途
階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。
耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。
省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。
材質
北海道産針葉樹100%針葉樹合板
ライナー紙(再生パルプ)
各種認証
(社)日本建材・住宅設備産業協会
化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)
化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)
日本プリント・カラー合板工業組合
合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号
厚さ(mm)9.5 幅(mm)1~2200 長さ(mm)1~900 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10115002 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※内装用クロス下地合板ですのでクッションフロアシートの下地など他の部位には使用しないで下さい。
※珪藻土・漆喰・ペンキ仕上げの下地材には使用しないで下さい。
※変色する場合がありますので、保管・移送の際には水濡れしないよう十分にご注意下さい。
※保管は面を合わせてお願いします。
※コンクリート造での使用は、コンクリートの乾燥状態により寸法や平滑性を損ねる可能性があります。
※合板基材のため、水濡れ状態や湿度環境から、膨張や収縮などの寸法変化、平滑性に影響が及ぶ可能性があります。保管・施工環境には十分ご注意下さい。
※環境要因によって、軸組材や下地材も収縮・膨張しますので、推奨施工によってクロスの不具合防止を保証するものではありません。
※間接照明の当たる場所など使用環境によっては、下地が目立つことがありますので入念な下地処理を行って下さい。
※鉄製壁下地にMクロスを留め付ける場合は縦張りとし、面材の四周をビスで固定して下さい。
※壁下地と地球樹Mクロスの接合具はくぎ又はビスを使用し、周辺部の留め付け間隔は100mm以下として下さい。
※棚や設備機器等を取り付ける場合は、地球樹Mクロスを床下地材に突き付けるなどして荷重を分散して下さい。また、下地の受け材やくぎ又はビスの本数を増やして下さい。
※他の製品からホルムアルデヒドを吸収する恐れがあるので保管には十分注意して下さい。
※耐力壁として使用する場合の指示事項
※地球樹Mクロス耐力壁は、木造軸組工法用です。2×4工法、鉄骨造、鉄製壁下地には使用できません。
※地球樹Mクロスを耐力壁として使用する場合は、12.5×910×1820のサイズをお使い下さい。
※地球樹Mクロスの9.5mm厚は耐力壁大臣認定の対象外です。
※ネイルマークは印刷の都合上、若干のズレが生じる場合がございます。ネイルマークは目安とし、所定の位置でくぎ打ちして下さい。
※面材の留め付けにはCN50又はCNZ50のくぎを使用して下さい。
※くぎ頭は地球樹Mクロスの面に面一となるよう打ち付けて下さい。
※自動釘打ち機を使う場合は、くぎ頭が面一となるようエアー圧を設定して下さい。くぎ頭が残った場合はハンマーで打って下さい。
※耐力壁は、くぎの種類、ピッチ、くぎ位置を守らないと、所定の強度を確保できません。施工要領書に従って正しく施工して下さい。
※壁下地と地球樹Mクロスの接合具はくぎ又はビスを使用し、周辺部の留め付け間隔は100mm以下として下さい。
※棚や設備機器等を取り付ける場合は、地球樹Mクロスを床下地材に突き付けるなどして荷重を分散して下さい。また、下地の受け材やくぎ又はビスの本数を増やして下さい。
※他の製品からホルムアルデヒドを吸収する恐れがあるので保管には十分注意して下さい。
※予告なく仕様の変更を行うことがあります。
※カスタマイズ品の為、面取り部分が無い場合がございますので、ご了承下さい。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
新潟県 1 2,690 / 税込 2,959
新潟県 3 6,650 / 税込 7,315
新潟県 10 11,500 / 税込 12,650
新潟県 20 16,490 / 税込 18,139
新潟県 30 27,090 / 税込 29,799
新潟県 50 53,420 / 税込 58,762
新潟県 100 98,650 / 税込 108,515
長野県 1 2,430 / 税込 2,673
長野県 3 5,120 / 税込 5,632
長野県 10 8,180 / 税込 8,998
長野県 20 11,630 / 税込 12,793
長野県 30 18,660 / 税込 20,526
長野県 50 36,170 / 税込 39,787
長野県 100 65,430 / 税込 71,973
北海道地方 1 3,710 / 税込 4,081
北海道地方 3 12,650 / 税込 13,915
北海道地方 10 23,390 / 税込 25,729
北海道地方 20 34,500 / 税込 37,950
北海道地方 30 58,140 / 税込 63,954
北海道地方 50 117,300 / 税込 129,030
北海道地方 100 221,440 / 税込 243,584
東北地方 1 3,330 / 税込 3,663
東北地方 3 9,460 / 税込 10,406
東北地方 10 16,870 / 税込 18,557
東北地方 20 24,790 / 税込 27,269
東北地方 30 41,400 / 税込 45,540
東北地方 50 82,800 / 税込 91,080
東北地方 100 155,380 / 税込 170,918
関東地方 1 2,690 / 税込 2,959
関東地方 3 6,270 / 税込 6,897
関東地方 10 10,610 / 税込 11,671
関東地方 20 15,080 / 税込 16,588
関東地方 30 24,670 / 税込 27,137
関東地方 50 48,430 / 税込 53,273
関東地方 100 89,070 / 税込 97,977
北陸地方 1 2,430 / 税込 2,673
北陸地方 3 5,120 / 税込 5,632
北陸地方 10 8,180 / 税込 8,998
北陸地方 20 11,630 / 税込 12,793
北陸地方 30 18,660 / 税込 20,526
北陸地方 50 36,170 / 税込 39,787
北陸地方 100 65,430 / 税込 71,973
中部地方 1 2,430 / 税込 2,673
中部地方 3 5,120 / 税込 5,632
中部地方 10 8,180 / 税込 8,998
中部地方 20 11,630 / 税込 12,793
中部地方 30 18,660 / 税込 20,526
中部地方 50 36,170 / 税込 39,787
中部地方 100 65,430 / 税込 71,973
関西地方 1 2,690 / 税込 2,959
関西地方 3 6,270 / 税込 6,897
関西地方 10 10,610 / 税込 11,671
関西地方 20 15,080 / 税込 16,588
関西地方 30 24,670 / 税込 27,137
関西地方 50 48,430 / 税込 53,273
関西地方 100 89,070 / 税込 97,977
中国地方 1 2,690 / 税込 2,959
中国地方 3 6,650 / 税込 7,315
中国地方 10 11,500 / 税込 12,650
中国地方 20 16,490 / 税込 18,139
中国地方 30 27,090 / 税込 29,799
中国地方 50 53,420 / 税込 58,762
中国地方 100 98,650 / 税込 108,515
四国地方 1 2,690 / 税込 2,959
四国地方 3 6,650 / 税込 7,315
四国地方 10 11,500 / 税込 12,650
四国地方 20 16,490 / 税込 18,139
四国地方 30 27,090 / 税込 29,799
四国地方 50 53,420 / 税込 58,762
四国地方 100 98,650 / 税込 108,515
九州地方 1 3,330 / 税込 3,663
九州地方 3 9,460 / 税込 10,406
九州地方 10 16,870 / 税込 18,557
九州地方 20 24,790 / 税込 27,269
九州地方 30 41,400 / 税込 45,540
九州地方 50 82,800 / 税込 91,080
九州地方 100 155,380 / 税込 170,918
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする