トルクレンチ

トルクレンチ - ロビネア(ROBINAIR)

エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長220mm フレアナット1/4"(6.35mm) 口径17mm×トルク値(18Nm) R410A
フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。

締付トルク(N・m)18全長(mm)220主な用途エアコン専用差込角(mm[inch])6.35(1/4)ヘッド形状スパナ形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8272836475220
8,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする