のり塗布用ローラーバケセット

のり塗布用ローラーバケセット - アサヒペン

コンパクトサイズで作業がラクラク!
コンパクトサイズで軽く、初心者でものり塗布作業が手軽にできるセットです。

用途壁面やカベ紙の裏面へののり塗布作業に。寸法(mm)100材質ローラーカバー/ポリエステル繊維、ポリプロピレン ハンドル/スチール、ポリプロピレン ローラートレイ/ポリプロピレンセット内容ローラーカバーハンドル、ローラートレイ主な用途塗装用内容量1個
注意
※直射日光や湿度の高い所を避けて保管してください。
※表示の用途以外には使用しないでください。
※本品はより良い製品を目指し、予告なく製品の仕様、デザインなどを変更することがあります。
※カベ紙用のりを塗布する際は、その使用説明に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82735188#980
680
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする