曜日別特売

油性ツヤ復活クリヤコート

油性ツヤ復活クリヤコート - アサヒペン油性ツヤ復活クリヤコート - アサヒペン油性ツヤ復活クリヤコート - アサヒペン

塗りたてのようなツヤが復活!
旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。
透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。
特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。
水性・油性塗料に上塗り可能です。

用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面主な用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面クリヤ使用場所屋内外特性ツヤ出し、耐候標準重ね塗り回数(回)1光沢あり塗膜状態仕上がり:透明塗料タイプアクリル樹脂塗料乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:2~4塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:12以上仕様【適さない場所】直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面、【適さない素材】かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※素地に密着していない旧塗膜には適しません。塗装面の端でセロハンテープを用い、旧塗膜が素地に密着していることを確認して下さい。
※旧塗膜を侵す恐れがありますので、目立たない部分で試し塗りをして乾燥性・旧塗膜への影響・密着性などをよく調べて、異常がないことを確かめてから塗って下さい。
※うすめずに塗って下さい。
※吸い込みの大きい面に塗ったときなど、ツヤが出にくい場合は重ね塗りします。その際、何度もハケ返しすると下地を溶かし、塗りにくくなりますので素早く塗って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82735249-1缶(0.7L)9.1~10.5(タタミ5.5~6.3枚分)
2,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
82735258-1缶(3L)39~45(タタミ24~27枚分)
11,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
82735267-1缶(7L)91~105(タタミ55~63枚分)
22,530
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

油性ツヤ復活クリヤコート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする