みかげ調プラ池 <庭園埋設型>

みかげ調プラ池 <庭園埋設型> - タカラみかげ調プラ池 <庭園埋設型> - タカラみかげ調プラ池 <庭園埋設型> - タカラみかげ調プラ池 <庭園埋設型> - タカラみかげ調プラ池 <庭園埋設型> - タカラみかげ調プラ池 <庭園埋設型> - タカラ
内容量1台
注意
※池の向き(左右)の指定は出来ません。
※個人宅への配送は出来ません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
寸法(mm)
深さ(mm)
適合
備考
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82737936ベビ1818約0.8390×600160---
8,800
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82737945ミニ3030約1.4460×720200クリーナー:憩R--
12,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82737954D6565約3610×930250クリーナー:憩R・のどか--
19,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82737963S9090約3660×1000300クリーナー:憩R・のどか・かじかR--
35,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82737979S150150約5860×1250300クリーナー:憩R・のどか・かじかR--
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82737997L360360約111280×1930350クリーナー:渓流R、かじかR、ちどりR排水栓付20
99,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82737988M240240約8.51020×1700350クリーナー:渓流R、かじかR、ちどりR排水栓付20
78,000
58,980
64,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする