曜日別特売

ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラック

ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラック - NASTA(ナスタ)ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラック - NASTA(ナスタ)ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラック - NASTA(ナスタ)ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラック - NASTA(ナスタ)

ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。
ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。
ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。

用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出しブラック(BK)材質高純度フィライトステンレス粉体塗装適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB3202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC設置場所屋内・屋外適合戸数:2仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材内容量1台
注意
※ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。
※背面パネルの単品での販売はしておりません。必ずポストと背面パネルを合わせてご注文下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82743387KS-MBS13S-3610-2286.2×359×200.7
12,000
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82743396KS-MBS13S-3610-3386.2×359×201
14,500
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82743405KS-MBS13S-3610-4486.2×359×201.2
16,500
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82743414KS-MBS13S-3610-5586.2×359×201.4
18,500
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82743423KS-MBS13S-3610-6686.2×359×201.7
20,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする