宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付

宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付 - NASTA(ナスタ)

プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。
防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。
製品幅寸法は500mmです。
宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。
子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)
床固定のみの据置設置が可能です。
捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。

用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535材質スチール(SGCC)仕上粉体塗装(本体:ブラック)質量(kg)60付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚ボックス組合わせS+SS+SS+SS+S仕様捺印付内容量1台
注意
※捺印なしタイプのみのご注文はお受けできません。必ず捺印付と併せてご注文下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※防水構造(IPX4)を採用しておりますが完全防水ではございませんので暴風雨や諸条件によってはボックス内が濡れる場合があります。
※「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取・取出が可能な最大寸法です。最大サイズを超える荷物の受取はできません。目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82743509KS-TL03R-01AN-SKシルバー(SK)
374,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82743518KS-TL03R-01AN-BKブラック(BK)
374,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82743527KS-TL03R-01AN-Wホワイト(W)
374,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする