曜日別特売

スキャンツール

スキャンツール - ツールプラネット

特定整備認証ツール。
シリーズ最大7インチ液晶モニター搭載。
対応メーカーは国産乗車、国産大型トラック、輸入車計23メーカーに標準対応。
VIN(車体番号)読み取りによるジャンピング機能。
簡易バッテリーチェック搭載。
本体補償1年。ソフトウェアの更新を継続で本体補償も継続します。

セット内容TPM-7本体、OBD-Ⅱケーブル、シガーライターケーブル、microUSBケーブル、キャリングケース、液晶保護フィルム、クイックスタートガイド本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×140×35本体質量(g)717適合メーカー【国産乗用車】トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル、【国産トラック・バス】いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス、【輸入乗用車】フォルクスワーゲン・アウディ・メルセデスベンツ・BMW・MINI・アルファロメオ・フィアット/アバルト、【スーパーカー】フェラーリ・ポルシェ・マセラティ・ベントレーモニタLCDモニタ7.0インチ電源電圧8-32VDC使用CPUARM Cortex M7 480MHzROM(OS)2MB NAND、(AP)8GB(internal Flash eMMC)内蔵RAM1MBWi-FiIEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)BluetoothBR/EDR+BLE4.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82762899TPM-7
オープン
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする