興研
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200S-02
バッテリーやセパレートモデル。約220g(マスク本体)会話や指示を明瞭にする伝声器を内蔵。
用途
一般粉じん、トンネル工事に
種別
大風量形PAPR/半面体
付属品
充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉
規格
PL1
国家検定合格番号
第TP16号
公称稼動時間(時間)
約10.5
稼働時間(時間)
約12~22
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
適合フィルター
BLA-6
タイプ
頭紐:タイプRB
仕様
電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5.0%以下)
内容量
1個
注意
※公称稼働時間とは、国家検定規格の呼吸条件において、通常の室内で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※実勢稼働時間とは、実作業中の作業者の呼吸データを用いて、粉じん環境下で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※公称稼働時間と実勢稼働時間は、あくまでも目安となっております。使用状況によっては、短くなる場合もございますのでご了承ください。
※充電池L20ををご使用になる場合は、必ず専用の充電器L20用をお使いいただくようお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765026
390402
¥
54,880
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください