曜日別特売

真鍮製ホースアダプタ

真鍮製ホースアダプタ - YOKOHAMA(横浜ゴム)真鍮製ホースアダプタ - YOKOHAMA(横浜ゴム)真鍮製ホースアダプタ - YOKOHAMA(横浜ゴム)真鍮製ホースアダプタ - YOKOHAMA(横浜ゴム)

中低圧ホース専用ホースアダプター

用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)内容量1個
注意
※ホース金具専用
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全14種類を絞り込む
ねじ規格
本体形状
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ規格
本体形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827854143013-04BR1/4、G1/4ストレート
オープン
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
827854233013-0204BR1/8、G1/4ストレート
オープン
339
373(税込)
当日出荷
827854393013-06BR3/8、G3/8ストレート
オープン
449
494(税込)
当日出荷
827854483013-0406BR1/4、G3/8ストレート
オープン
459
505(税込)
当日出荷
827854573013-08BR1/2、G1/2ストレート
オープン
749
824(税込)
当日出荷
827854663013-0608BR3/8、G1/2ストレート
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
827854753013-12BR3/4、G3/4ストレート
オープン
1,590
1,749(税込)
当日出荷
827854843033-04BR1/4、G1/4エルボ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
827854933033-0204BR1/8、G1/4エルボ
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
827855093033-06BR3/8、G3/8エルボ
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
827855183033-0406BR1/4、G3/8エルボ
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
827855273033-08BR1/2、G1/2エルボ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
827855363033-0608BR3/8、G1/2エルボ
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
827855453033-12BR3/4、G3/4エルボ
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする