紙おーいお茶ほうじ茶250ml

紙おーいお茶ほうじ茶250ml - 伊藤園
(2件のレビュー)

原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。
無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。
環境にやさしいECOストローを使用しています。

容量(mL)250栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】容器紙パック内容量1箱(250mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8279265862700
2,640
2,298
2,482(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82792658
2024-07-11
用途: 機械に着いている時、
中原製袋製造業

ちょうど良い内容量と爽やかでほろ苦い飲み口が好評です。

対象商品 : 82792658
2024-06-25
用途: 来客用

例年はコーヒーでしたが 好みが分かれるので 今年はお茶にしてみました。販促用なので安いに越したことはないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする