PETおーいお茶ほうじ茶280ml

PETおーいお茶ほうじ茶280ml - 伊藤園
(6件のレビュー)

原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。
無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。

容量(mL)280栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】容器ペットボトル内容量1箱(280mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8279269463018
4,560
3,398
3,670(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 来客用
建設業・工事業

お客様に500mlPETでは大きすぎるのでちょうどよいサイズです。
冷蔵庫にも納めやすく助かっています。

2025-04-04
用途: 接客時

味も美味しかったし量もちょうどよく買ってよかったです。
また、リピします。

2025-01-21
用途: 会社置き用

小さいサイズなので、飲み切れて人気があります。
お客さまへ出す際もこのサイズが出しやすいです。

対象商品 : 82792694
2024-06-12
用途: 来客用

お客様へお出しするのに丁度いいサイズです。
緑茶が苦手な方もいるので、ほうじ茶を探していました。
飲みやすく、飲みかけでもお持ち帰りしていただけるので重宝しています。

対象商品 : 82792694
2024-03-28
用途: 来客用に
株式会社Meister製造業

このサイズが来客時のお茶出しに適しています。
コロナやインフルなどウイルスを気にされる方もいらっしゃいますので、ペットボトルの飲み切りサイズは重宝します。
カフェインダメな方のも出しやすいです。

対象商品 : 82792694
2023-06-21
用途: お客様との打ち合わせの時
不動産業

元々ほうじ茶が好きなのとお客様に出すには丁度いい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする