I-TOOL
タッチ・ザ・フィルター
スタンド式で簡単に設置。信頼性のある高性能フィルターによるチョコ停などの機械トラブルを予防。
固形粒子除去(μm)
0.01
出口側オイルミスト濃度(mg/m
3
)
0.01
寸法W(mm)
350
寸法D(mm)
200
寸法H(mm)
500
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
圧力計
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)(ANR)
使用温度範囲(℃)
備考
適合
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82792719
TF-105
750
5~60
設備との親和性の高いカラーリングで一般工場に適しています
フィルターは前田シェルサービス製 T-105A-1000 に準ずる
-
¥
99,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
82792728
TS-105AB
500
5~40
抗菌・除菌フィルターのスケルトン型で食品工場に適しています
フィルターは前田シェルサービス製 SKT-105A-AB に準ずる
スケルトン型
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください